Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 4020-LF, Edelstahl Blasdüse, Laval Blasmuster

  • ERIKS:11952042
  • Hersteller:4020-LF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.016,06 €/ Stückexkl. MwSt

3.528,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
4020-LF
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
3/4 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
118
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Ersetzt offenes Rohr Ø
25 mm
Luftverbrauch
532
Zulassung nach
OSHA
Blaskraft
100 N
Abluftmuster
Laval
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa