Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 4020-LF-500, Edelstahl Blasdüse, Laval Blasmuster

  • ERIKS:11952044
  • Hersteller:4020-LF-500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.533,41 €/ Stückexkl. MwSt

4.134,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
4020-LF
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
3/4 in
Länge Blasrohr
500 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
118
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulassung nach
OSHA
Luftverbrauch
532
Blaskraft
100 N
Abluftmuster
Laval
Ersetzt offenes Rohr Ø
25 mm
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa