2.421,65 €/ Stückexkl. MwSt
2.833,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 4020-L |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 3/4 in |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Schallpegel | 118 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 25 mm |
Luftverbrauch | 532 |
Abluftmuster | Laval |
Blaskraft | 100 N |
Zulassung nach | OSHA |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |