Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 4020-L-500, Edelstahl Blasdüse, Laval Blasmuster

  • ERIKS:11952041
  • Hersteller:4020-L-500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.945,29 €/ Stückexkl. MwSt

3.445,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
4020-L
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
3/4 in
Länge Blasrohr
500 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
118
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Ersetzt offenes Rohr Ø
25 mm
Blaskraft
100 N
Abluftmuster
Laval
Luftverbrauch
532
Zulassung nach
OSHA
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa