Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 4020-L-1000, Edelstahl Blasdüse, Laval Blasmuster

  • ERIKS:11952040
  • Hersteller:4020-L-1000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.055,37 €/ Stückexkl. MwSt

3.574,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
4020-L
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
3/4 in
Länge Blasrohr
1000 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
118
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Ersetzt offenes Rohr Ø
25 mm
Abluftmuster
Laval
Zulassung nach
OSHA
Luftverbrauch
532
Blaskraft
100 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa