Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 4015-LF, Edelstahl Blasdüse, Laval Blasmuster

  • ERIKS:11276980
  • Hersteller:4015-LF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.871,39 €/ Stückexkl. MwSt

3.359,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
4015-LF
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
3/4 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
104
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Luftverbrauch
312
Zulassung nach
OSHA
Ersetzt offenes Rohr Ø
20 mm
Blaskraft
54 N
Abluftmuster
Laval
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa