Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 4015-LF-500, Edelstahl Blasdüse, Laval Blasmuster

  • ERIKS:11952038
  • Hersteller:4015-LF-500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.382,45 €/ Stückexkl. MwSt

3.957,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
4015-LF
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
3/4 in
Länge Blasrohr
500 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
104
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Ersetzt offenes Rohr Ø
20 mm
Abluftmuster
Laval
Luftverbrauch
312
Zulassung nach
OSHA
Blaskraft
54 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa