Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 4015-L, Edelstahl Blasdüse, Laval Blasmuster

  • ERIKS:23177301
  • Hersteller:4015-L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.276,98 €/ Stückexkl. MwSt

2.664,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
4015-L
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
3/4 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
104
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulassung nach
OSHA
Luftverbrauch
312
Blaskraft
54 N
Ersetzt offenes Rohr Ø
20 mm
Abluftmuster
Laval
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa