2.912,27 €/ Stückexkl. MwSt
3.407,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 4015-L |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 3/4 in |
Länge Blasrohr | 1000 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Schallpegel | 104 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 20 mm |
Luftverbrauch | 312 |
Blaskraft | 54 N |
Abluftmuster | Laval |
Zulassung nach | OSHA |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |