Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 4010-SF, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster

  • ERIKS:11952032
  • Hersteller:4010-SF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.569,47 €/ Stückexkl. MwSt

3.006,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
4010-SF
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
3/4 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
99
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulassung nach
OSHA
Ersetzt offenes Rohr Ø
14 mm
Abluftmuster
Breit
Luftverbrauch
216
Blaskraft
30 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa