3.201,61 €/ Stückexkl. MwSt
3.745,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 4010-SF |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 3/4 in |
Länge Blasrohr | 1000 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Schallpegel | 99 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Luftverbrauch | 216 |
Abluftmuster | Breit |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 14 mm |
Blaskraft | 30 N |
Zulassung nach | OSHA |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |