Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 4010-S, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster

  • ERIKS:11952029
  • Hersteller:4010-S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.965,63 €/ Stückexkl. MwSt

2.299,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
4010-S
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
3/4 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
99
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Ersetzt offenes Rohr Ø
14 mm
Luftverbrauch
216
Zulassung nach
OSHA
Abluftmuster
Breit
Blaskraft
30 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa