Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 4010-S-500, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster

  • ERIKS:11952031
  • Hersteller:4010-S-500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.497,13 €/ Stückexkl. MwSt

2.921,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
4010-S
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
3/4 in
Länge Blasrohr
500 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
99
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulassung nach
OSHA
Ersetzt offenes Rohr Ø
14 mm
Luftverbrauch
216
Blaskraft
30 N
Abluftmuster
Breit
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa