Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2973, Edelstahl Blasdüse, Flach Blasmuster

  • ERIKS:23177307
  • Hersteller:2973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

522,07 €/ Stückexkl. MwSt

610,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
2973
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
86
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abluftmuster
flach
Blaskraft
9.5 N
Ersetzt offenes Rohr Ø
7 mm
Luftverbrauch
58
Zulassung nach
OSHA
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa