Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2055-S-500, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster

  • ERIKS:11952019
  • Hersteller:2055-S-500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

573,96 €/ Stückexkl. MwSt

671,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
2055-S
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Länge Blasrohr
500 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
92
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Blaskraft
15 N
Abluftmuster
Breit
Zulassung nach
OSHA
Luftverbrauch
95
Ersetzt offenes Rohr Ø
10 mm
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa