542,51 €/ Stückexkl. MwSt
634,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 2055-S |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Oberseite |
Anschluss | 3/8 in |
Länge Blasrohr | 150 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Lang |
Schallpegel | 92 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Abluftmuster | Breit |
Luftverbrauch | 95 |
Blaskraft | 15 N |
Zulassung nach | OSHA |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 10 mm |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |