251,60 €/ Stückexkl. MwSt
294,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 2055-A-SG |
Material Dralldüsen | Aluminium |
Anschlussposition | Oberseite |
Anschluss | 3/8 in |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Lang |
Schallpegel | 93 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Blaskraft | 13.5 N |
Luftverbrauch | 92 |
Abluftmuster | Breit |
Zulassung nach | OSHA |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 8 mm |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |