Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2055-A, Aluminium Blasdüse, Breit Blasmuster

  • ERIKS:23177303
  • Hersteller:2055-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

234,30 €/ Stückexkl. MwSt

274,13 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
2055-A
Material Dralldüsen
Aluminium
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
93
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Blaskraft
13.5 N
Luftverbrauch
92
Ersetzt offenes Rohr Ø
8 mm
Abluftmuster
Breit
Zulassung nach
OSHA
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa