382,12 €/ Stückexkl. MwSt
447,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 2055-A |
Material Dralldüsen | Aluminium |
Anschlussposition | Oberseite |
Anschluss | 3/8 in |
Länge Blasrohr | 2000 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Lang |
Schallpegel | 93 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Luftverbrauch | 92 |
Zulassung nach | OSHA |
Abluftmuster | Breit |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 8 mm |
Blaskraft | 13.5 N |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |