Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2055-A-1500, Aluminium Blasdüse, Breit Blasmuster

  • ERIKS:11952005
  • Hersteller:2055-A-1500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

352,24 €/ Stückexkl. MwSt

412,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
2055-A
Material Dralldüsen
Aluminium
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Länge Blasrohr
1500 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
93
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abluftmuster
Breit
Zulassung nach
OSHA
Blaskraft
13.5 N
Ersetzt offenes Rohr Ø
8 mm
Luftverbrauch
92
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa