Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2055-A-150, Aluminium Blasdüse, Breit Blasmuster

  • ERIKS:23177319
  • Hersteller:2055-A-150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

251,60 €/ Stückexkl. MwSt

294,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
2055-A
Material Dralldüsen
Aluminium
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Länge Blasrohr
150 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
93
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Ersetzt offenes Rohr Ø
8 mm
Luftverbrauch
92
Blaskraft
13.5 N
Abluftmuster
Breit
Zulassung nach
OSHA
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa