Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-S-600, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster

  • ERIKS:11952020
  • Hersteller:2050-S-600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

239,02 €/ Stückexkl. MwSt

279,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
2050-S
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Länge Blasrohr
600 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
81
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Luftverbrauch
19
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Abluftmuster
Konzentriert
Blaskraft
3.2 N
Zulassung nach
OSHA
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa