231,16 €/ Stückexkl. MwSt
270,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 2050-S |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Oberseite |
Anschluss | 3/8 in |
Länge Blasrohr | 400 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Lang |
Schallpegel | 81 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Luftverbrauch | 19 |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 4 mm |
Blaskraft | 3.2 N |
Abluftmuster | Konzentriert |
Zulassung nach | OSHA |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |