Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-S-1000, Edelstahl Blasdüse, Breit Blasmuster

  • ERIKS:11952012
  • Hersteller:2050-S-1000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

279,91 €/ Stückexkl. MwSt

327,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
2050-S
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Länge Blasrohr
1000 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
81
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Blaskraft
3.2 N
Abluftmuster
Konzentriert
Luftverbrauch
19
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Zulassung nach
OSHA
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa