Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-L, Edelstahl Blasdüse, Laval Blasmuster

  • ERIKS:23177304
  • Hersteller:2050-L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

177,69 €/ Stückexkl. MwSt

207,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
2050-L
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Länge Blasrohr
100 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Kurz
Schallpegel
84
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Luftverbrauch
26
Abluftmuster
Laval
Ersetzt offenes Rohr Ø
5 mm
Blaskraft
4.4 N
Zulassung nach
OSHA
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa