270,47 €/ Stückexkl. MwSt
316,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 2050-L |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Oberseite |
Anschluss | 3/8 in |
Länge Blasrohr | 800 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Kurz |
Schallpegel | 84 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 5 mm |
Luftverbrauch | 26 |
Abluftmuster | Laval |
Blaskraft | 4.4 N |
Zulassung nach | OSHA |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |