Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-L-250, Edelstahl Blasdüse, Laval Blasmuster

  • ERIKS:23286990
  • Hersteller:2050-L-250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

210,72 €/ Stückexkl. MwSt

246,54 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
2050-L
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Länge Blasrohr
250 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Kurz
Schallpegel
84
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abluftmuster
Laval
Ersetzt offenes Rohr Ø
5 mm
Blaskraft
4.4 N
Zulassung nach
OSHA
Luftverbrauch
26
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa