Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 2050-L-1000, Edelstahl Blasdüse, Laval Blasmuster

  • ERIKS:11952008
  • Hersteller:2050-L-1000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

275,19 €/ Stückexkl. MwSt

321,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
2050-L
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Länge Blasrohr
1000 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Kurz
Schallpegel
84
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Ersetzt offenes Rohr Ø
5 mm
Abluftmuster
Laval
Zulassung nach
OSHA
Luftverbrauch
26
Blaskraft
4.4 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa