Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole BG-007, Edelstahl Blasdüse, Sonstige Blasmuster

  • ERIKS:23177274
  • Hersteller:BG-007
Image 1
Zur Liste hinzufügen

328,65 €/ Stückexkl. MwSt

384,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
BG-007
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Ober & Unterseite
Anschluss
1/4 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Kurz
Schallpegel
77
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Luftverbrauch
4.4
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Blaskraft
1 N
Abluftmuster
Sonstige
Zulassung nach
OSHA
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa