131,62 €/ Stückexkl. MwSt
154,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 5920 |
Material Dralldüsen | Zink |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Kurz |
Schallpegel | 81 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Abluftmuster | Flach |
Blaskraft | 5.5 N |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 6 mm |
Zulassung nach | OSHA |
Luftverbrauch | 30 |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |