Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 5920-H, Zink Blasdüse, Flach Blasmuster

  • ERIKS:11952107
  • Hersteller:5920-H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,44 €/ Stückexkl. MwSt

160,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
5920
Material Dralldüsen
Zink
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
81
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulassung nach
OSHA
Ersetzt offenes Rohr Ø
6 mm
Blaskraft
5.5 N
Luftverbrauch
30
Abluftmuster
Flach
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa