Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 500-Z-H, Zink Blasdüse, Konzentriert Blasmuster

  • ERIKS:11952097
  • Hersteller:500-Z-H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,21 €/ Stückexkl. MwSt

106,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
500-Z-H
Material Dralldüsen
Zink
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
100 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
79
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Blaskraft
3.2 N
Abluftmuster
Konzentriert
Luftverbrauch
19
Zulassung nach
OSHA
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa