174,55 €/ Stückexkl. MwSt
204,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 500-Z |
Material Dralldüsen | Zink |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Länge Blasrohr | 800 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Kurz |
Schallpegel | 79 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Zulassung nach | OSHA |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 4 mm |
Abluftmuster | Konzentriert |
Blaskraft | 3.2 N |
Luftverbrauch | 19 |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |