139,01 €/ Stückexkl. MwSt
162,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 500-Z |
Material Dralldüsen | Zink |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Länge Blasrohr | 600 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Kurz |
Schallpegel | 79 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 4 mm |
Luftverbrauch | 19 |
Blaskraft | 3.2 N |
Abluftmuster | Konzentriert |
Zulassung nach | OSHA |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |