Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 500-Z-400, Zink Blasdüse, Konzentriert Blasmuster

  • ERIKS:23177326
  • Hersteller:500-Z-400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,53 €/ Stückexkl. MwSt

149,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
500-Z
Material Dralldüsen
Zink
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
400 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Kurz
Schallpegel
79
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulassung nach
OSHA
Luftverbrauch
19
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Abluftmuster
Konzentriert
Blaskraft
3.2 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa