Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 500-Z-250, Zink Blasdüse, Konzentriert Blasmuster

  • ERIKS:11952094
  • Hersteller:500-Z-250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

116,99 €/ Stückexkl. MwSt

136,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
500-Z
Material Dralldüsen
Zink
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
250 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Kurz
Schallpegel
79
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Luftverbrauch
19
Blaskraft
3.2 N
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Zulassung nach
OSHA
Abluftmuster
Konzentriert
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa