Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 500-P-500, PEEK Blasdüse, Konzentriert Blasmuster

  • ERIKS:11952085
  • Hersteller:500-P-500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

139,01 €/ Stückexkl. MwSt

162,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
500-P
Material Dralldüsen
PEEK
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
500 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Kurz
Schallpegel
80
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Luftverbrauch
15.2
Zulassung nach
OSHA
Blaskraft
2.7 N
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Abluftmuster
Konzentriert
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa