128,00 €/ Stückexkl. MwSt
149,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 500-P |
Material Dralldüsen | PEEK |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Länge Blasrohr | 250 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Kurz |
Schallpegel | 80 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Zulassung nach | OSHA |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 4 mm |
Abluftmuster | Konzentriert |
Blaskraft | 2.7 N |
Luftverbrauch | 15.2 |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |