187,13 €/ Stückexkl. MwSt
218,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 500-MJ6 |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Länge Blasrohr | 400 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Kurz |
Schallpegel | 82 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Abluftmuster | Konzentriert |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 3 mm |
Blaskraft | 2.5 N |
Luftverbrauch | 14 |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |