Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 500-MJ5-H, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster

  • ERIKS:11952077
  • Hersteller:500-MJ5-H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

150,02 €/ Stückexkl. MwSt

175,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
500-MJ5-H
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
100 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
79
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abluftmuster
Konzentriert
Blaskraft
1.8 N
Ersetzt offenes Rohr Ø
2.5 mm
Luftverbrauch
10
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa