Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 500-MJ5, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster

  • ERIKS:11952071
  • Hersteller:500-MJ5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,36 €/ Stückexkl. MwSt

168,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
500-MJ5
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
100 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Kurz
Schallpegel
79
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Blaskraft
1.8 N
Ersetzt offenes Rohr Ø
2.5 mm
Luftverbrauch
10
Abluftmuster
Konzentriert
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa