Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 500-L-800, Edelstahl Blasdüse, Laval Blasmuster

  • ERIKS:11952059
  • Hersteller:500-L-800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

217,01 €/ Stückexkl. MwSt

253,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
500-L
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
800 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Kurz
Schallpegel
83
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulassung nach
OSHA
Luftverbrauch
25
Abluftmuster
Laval
Blaskraft
4.2 N
Ersetzt offenes Rohr Ø
5 mm
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa