179,27 €/ Stückexkl. MwSt
209,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 500-L |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Oberseite |
Anschluss | 1/4 in |
Länge Blasrohr | 600 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Kurz |
Schallpegel | 83 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Blaskraft | 4.2 N |
Luftverbrauch | 25 |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 5 mm |
Abluftmuster | Laval |
Zulassung nach | OSHA |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |