Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 500-L-1000, Edelstahl Blasdüse, Laval Blasmuster

  • ERIKS:11952055
  • Hersteller:500-L-1000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

221,72 €/ Stückexkl. MwSt

259,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
500-L
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
1000 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Kurz
Schallpegel
83
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abluftmuster
Laval
Luftverbrauch
25
Zulassung nach
OSHA
Ersetzt offenes Rohr Ø
5 mm
Blaskraft
4.2 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa