117,78 €/ Stückexkl. MwSt
137,80 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 008-L |
Material Dralldüsen | Zink |
Anschlussposition | Ober & Unterseite |
Anschluss | 1/4 in |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Lang |
Schallpegel | 77.5 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 4 mm |
Zulassung nach | OSHA |
Abluftmuster | Laval |
Luftverbrauch | 15.2 |
Blaskraft | 2.9 N |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |