Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 007-S-600, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster

  • ERIKS:11613351
  • Hersteller:007-S-600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

206,00 €/ Stückexkl. MwSt

241,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
007-S
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Ober & Unterseite
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
600 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
81
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Blaskraft
2.8 N
Zulassung nach
OSHA
Luftverbrauch
16
Abluftmuster
Konzentriert
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa