193,42 €/ Stückexkl. MwSt
226,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 007-S |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Ober & Unterseite |
Anschluss | 1/4 in |
Länge Blasrohr | 400 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Lang |
Schallpegel | 81 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Luftverbrauch | 16 |
Blaskraft | 2.8 N |
Zulassung nach | OSHA |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 4 mm |
Abluftmuster | Konzentriert |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |