Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 007-P, PEEK Blasdüse, Konzentriert Blasmuster

  • ERIKS:23177299
  • Hersteller:007-P
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,18 €/ Stückexkl. MwSt

142,95 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
007-P
Material Dralldüsen
PEEK
Anschlussposition
Ober & Unterseite
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
100 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
79
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abluftmuster
Konzentriert
Luftverbrauch
14
Zulassung nach
OSHA
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Blaskraft
2.4 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa