Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 007-P-500, PEEK Blasdüse, Konzentriert Blasmuster

  • ERIKS:11613350
  • Hersteller:007-P-500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

147,50 €/ Stückexkl. MwSt

172,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
007-P
Material Dralldüsen
PEEK
Anschlussposition
Ober & Unterseite
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
500 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
79
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Luftverbrauch
14
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Abluftmuster
Konzentriert
Zulassung nach
OSHA
Blaskraft
2.4 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa