Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 007-MJ6, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster

  • ERIKS:11951996
  • Hersteller:007-MJ6
Image 1
Zur Liste hinzufügen

190,27 €/ Stückexkl. MwSt

222,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
007-MJ6
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Ober & Unterseite
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
100 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
82
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abluftmuster
Konzentriert
Luftverbrauch
14
Blaskraft
2.5 N
Ersetzt offenes Rohr Ø
3 mm
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa